VERSA KOOL GPVM18 Aer circular de aburire 18 inch 3000 Cfm 115v | AD6UJG 4ARK3

VERSA KOOL GPVM18 Aer circular de aburire 18 inch 3000 Cfm 115v

În stoc
Element: AD6UJG Model: GPVM18Crucea Ref: 4ARK3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,564.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer ce se abureste
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.190/270/310
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat3000
CFM scăzut2000
Mediu CFM2600
Lungime cablu25ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Material de gardăOţel
Înălţime42 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.107 grade F
Max. Adâncime15 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/10
Izolație motorieClasa A
RPM motor1000/1400/1570
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePodea
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare1.5/1.3/1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.20 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului60 / 52dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts130
Lăţime24 "
Sârmă de protecție finisatăHaina cu pulbere albă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.02
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)
    • Sub-marca: VERSA-MIST

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. AdâncimeLocație de montarePreț
VERSA KOOL GPVM18C Circular de aer pentru aburire 18 inch 3000 Cfm 115v | AD6UJH ​​4ARK4 GPVM18CAdj. 53 - 72 "26.5 "Piedestal€1,974.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GPVM18 Aer circular de aburire 18 inch 3000 Cfm 115v
€1,564.24 /unitate