VESTIL Macarale tip portal din oțel, seria FHSN, cu înălțime fixă, demontabile


Filtru
Diapozitiv: 8" , Tip rotiță: Rotile de blocare cu 4 poziții pivotante cu rulmenți cu role , Culoare: Albastru , Număr de rotile: 4 , Stil: Da jos
StilModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireLungimea sub I fascicul la solLungimea grindă utilizabilăLăţimeLățimea rotoruluiLățimea flanșeiPreț (ex. TVA)
A
FHSN-50
69 "500 lbs.Nylon umplut cu sticlă69 "65.75 "46.5 "2"4"€3,059.36
B
FHSN-4-10
120.375 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€4,656.89
C
FHSN-2-10
120.375 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€4,254.86
D
FHSN-2-20
120.375 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "209.75 "64.5 "2"4"€5,613.21
E
FHSN-4-15
120.375 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă121 1 / 16 "149.75 "64.5 "2"4"€5,306.53
F
FHSN-4-20
120.375 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă121 1 / 16 "209.75 "64.5 "2"4"€7,813.41
G
FHSN-2-15
120.375 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "149.75 "64.5 "2"4"€4,634.21
H
FHSN-6-20
121 "6000 lbs.fenolic121 7 / 16 "209.75 "64.5 "3"6.5 "€8,884.05
I
FHSN-8-10
121 "8000 lbs.fenolic121 7 / 16 "89.75 "64.5 "3"4"€8,191.01
J
FHSN-6-10
121 "6000 lbs.fenolic121 7 / 16 "89.75 "64.5 "3"4"€5,472.94
K
FHSN-6-15
121 "6000 lbs.fenolic121 7 / 16 "149.75 "64.5 "3"4"€7,664.46
L
FHSN-8-15
121 "8000 lbs.fenolic121 7 / 16 "149.75 "64.31 "3"4"€8,695.30
RFQ
M
FHSN-8-20
121 "8000 lbs.fenolic121 7 / 16 "209.75 "64.5 "3"6.5 "€11,035.79
N
FHSN-10-10
122.875 "10000 lbs.Oțel ductil122 1 / 8 "89.75 "64.5 "3"4"€9,634.34
O
FHSN-10-15
122.875 "10000 lbs.Oțel ductil122 1 / 8 "149.75 "64.5 "3"4"€12,357.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?