Macara portal fix VESTIL FHSN-2-20, 2000 lb. Capacitate, 20 de picioare, Knockdown | AG7TBQ

VESTIL FHSN-2-20 Macara portal fix, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare, Knockdown

Articol: AG7TBQ Model: FHSN-2-20
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,613.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei229.25 "
Lățimea bazei64.5 "
Înălțimea fasciculului10.13 "
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRotile de blocare cu 4 poziții pivotante cu rulmenți cu role
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Înălţime130.5 "
I Lungimea fasciculului240 "
Lungime239.75 "
MaterialOţel
Max. Clearance120.375 "
Max. Inălțime totală130.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
StilDa jos
Lungimea sub I fascicul la sol120 3 / 8 "
Lungimea grindă utilizabilă209.75 "
Lungime utilizabilă209.75 "
Lăţime64.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 477
Înălțimea navei (cm)331.47
Lungimea navei (cm)608.97
Lățimea navei (cm)163.35
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ClearanceCapacitateMaterial de rotireLungimea sub I fascicul la solLungimea grindă utilizabilăLăţimeLățimea rotoruluiLățimea flanșeiPreț
VESTIL FHSN-10-10 Macara portal fix, 10000 lb. Capacitate, 10 picioare | AG7TBL FHSN-10-10122.875 "10000 lbs.Oțel ductil122 1 / 8 "89.75 "64.5 "3"4"€9,634.33
VESTIL FHSN-10-15 Macara portal fix, 10000 lb. Capacitate, 15 picioare | AG7TBM FHSN-10-15122.875 "10000 lbs.Oțel ductil122 1 / 8 "149.75 "64.5 "3"4"€12,357.83
Macara portal fix VESTIL FHSN-2-10, 2000 lb. Capacitate, 10 picioare, Knockdown | AG7TBN FHSN-2-10120.375 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€4,254.86
VESTIL FHSN-2-15 Macara portal fix, 2000 lb. Capacitate, 15 picioare, Knockdown | AG7TBP FHSN-2-15120.375 "2000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "149.75 "64.5 "2"4"€4,634.20
VESTIL FHSN-4-10 Macara portal fix, 4000 lb. Capacitate, 10 picioare, Knockdown | AG7TBR FHSN-4-10120.375 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€4,656.89
VESTIL FHSN-4-15 Macara portal fix, 4000 lb. Capacitate, 15 picioare, Knockdown | AG7TBT FHSN-4-15120.375 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă121 1 / 16 "149.75 "64.5 "2"4"€5,306.53
VESTIL FHSN-4-20 Macara portal fix, 4000 lb. Capacitate, 20 de picioare, Knockdown | AG7TBU FHSN-4-20120.375 "4000 lbs.Nylon umplut cu sticlă121 1 / 16 "209.75 "64.5 "2"4"€7,813.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FHSN-2-20 Macara portal fix, 2000 lb. Capacitate, 20 picioare, Knockdown
€5,613.20 /unitate