VESTIL Protectoare pentru vârful furcii din seria FPU


Filtru
Tipul atașamentului: Curea și cârlig din nailon de 72 inchi , Baterii incluse: Nu , Pentru utilizare cu furci Lățimea: 4 ", 5" , Design extensie furcă: rotunjit , Înălțimea buzunarului furcii: 3 / 4 " , Lățimea buzunarului furcii: 5 5 / 8 " , Grosimea furcii: 0.75 " , Lățimea furcii: 5.63 " , Material: poliuretan , Lungime curea și cârlig din nailon: 72 " , Lungimea furcii utilizabile: 6.69 " , Latimea furca utilizabila: 0.5 "
StilModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
FPU-TK-45-OR
Portocaliu2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
RFQ
B
FPU-TN-45-OR
Portocaliu1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
RFQ
C
FPU-TK-45-RD
Roșu2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
RFQ
D
FPU-TN-45-RD
Roșu1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
RFQ
E
FPU-TK-45-YL
Galben2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
RFQ
F
FPU-TN-45-YL
Galben1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
RFQ

Protectoare pentru vârful furcii din seria FPU

Protectoarele pentru vârful furcii Vestil au un design durabil și ușor și includ o curea de nailon de 6 inchi pentru a fixa protectorul pe loc. Acestea fac furcile mai sigure în toate tipurile de medii de lucru și reduc rănile. Raptor Supplies oferă aceste protectori în lățimi de furcă de 4 și 5 inci și în modele de carcasă groasă și subțire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?