Lățimea bazei: 29.5 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Rigid , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Distanța dintre pași: 10 " , Înălțimea garda la sol: 5 1 / 2 " , Balustrade incluse: Da , Material: Oţel , Nr. Rolători: 2 , Lățimea roții din spate: 1 1 / 4 " , cu arc: Nu , Adâncimea pasului: 7" , Tip de pas: perforata , Lățimea pasului: 24 " , Adâncimea pasului superior: 21 " , Înălțimea tăvii de scule utilizabilă: 3 1 / 8 " , Lungimea tavă pentru instrumente utilizabilă: 10 " , Lățimea tăvii pentru instrumente utilizabilă: 23 9 / 16 "