VESTIL LAD-TRS-60-4-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 4 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHZ

VESTIL LAD-TRS-60-4-P Tip-n-roll Straddle, perforat, 4 trepte, unghi de 58 de grade

În stoc
Articol: AG7VHZ Model: LAD-TRS-60-4-P

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,727.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei55.75 "
Lățimea bazei29.5 "
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea garda la sol5 1 / 2 "
Înălțimea balustradei70 "
Balustrade incluseDa
Înălţime70 "
Lungime55.75 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași4
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasperforata
Lățimea pasului24 "
Adâncimea pasului superior21 "
Înălțimea pasului superior40 "
Înălțimea tăvii de scule utilizabilă3 1 / 8 "
Lungimea tăvii pentru scule utilizabilă10 "
Lățimea tăvii de instrumente utilizabilă23 9 / 16 "
Tip roatăPoli-pe-poli rigid
Roţi(2) 4 x 2 in.
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)141.61
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiPreț
VESTIL LAD-TRS-50-2-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 2 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHJ LAD-TRS-50-2-P44.81 "50 "50 "250 grade€1,522.62
VESTIL LAD-TRS-50-3-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 3 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHL LAD-TRS-50-3-P52.56 "60 "60 "350 grade€1,546.96
VESTIL LAD-TRS-50-4-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 4 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHN LAD-TRS-50-4-P60.94 "70 "70 "450 grade€1,706.38
VESTIL LAD-TRS-50-5-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 5 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHQ LAD-TRS-50-5-P69.38 "80 "80 "550 grade€2,021.57
VESTIL LAD-TRS-50-6-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 6 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VHT LAD-TRS-50-6-P77.13 "90 "90 "650 grade€2,123.84
VESTIL LAD-TRS-60-2-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 2 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHV LAD-TRS-60-2-P44.19 "50 "50 "258 grade€1,526.25
VESTIL LAD-TRS-60-3-P Încărcător tip-n-roll, perforat, în 3 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VHX LAD-TRS-60-3-P50.44 "60 "60 "358 grade€1,583.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-TRS-60-4-P Tip-n-roll Straddle, perforat, 4 trepte, unghi de 58 de grade
€1,727.25 /unitate