VESTIL Salamandre electrice portabile din seria PES


Filtru
Fișă de siguranță ACLI: Da , Culoare: Galben , Lungimea cablului: 300 " , Design: Salamandra portabila , Tipul combustibilului: electric , Comenzi încălzire: Termostat , Înălțime: 39 " , Material: Oţel , Max. Termostat: 100 de grade F , Min. Termostat: 40 de grade F , Număr de setări: Variabil , Temporizator: Nu , Comutator de siguranță răsturnat: Nu , Diametru anvelopă: 10 " , latime: 23.25 "
StilModelTemp. CreştereamperiAdâncimeVoltajWați @ 240 VolțiEvaluare termicăkWMax. BTUPreț (ex. TVA)
A
PES-1024-1
30 ° F42A18 "240V10000W34000 BTU10kW34130 BTU€3,470.01
B
PES-1520-3
45 ° F42A18 "208V--15kW-€3,636.26
C
PES-1524-1
45 ° F63A18 "240V--15kW-€3,636.26
D
PES-1524-3
45 ° F36A18 "240V15000W51000 BTU15kW51195 BTU€3,463.06
E
PES-1548-3
45 ° F18A18 "480V--15kW-€3,463.13
F
PES-3048-3
90 ° F36A22 "480V--30kW-€5,730.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?