Dimensiunea rotorului: 2 1/4 "x 2" , Tip rotiță: (2) Rigidă , Centru furcă: 13 1 / 2 " , Gama furcii: 3 1/2 "până la 7 7/8" , Lățimea șaui furcii: 27 " , Cadru complet sudat: Da , Înălțimea mânerului: 47 " , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Mânerul pompei , Fluid hidraulic: 1 cuarț , Lățimea totală a furcii: 15 " , Sursa de putere: Mână , Pompe de ridicat: 10 , Diametrul rotilor rigide: 2 1 / 2 " , Lățimea roții rigide: 2 1 / 4 " , Dimensiunea roții de direcție: 5 "x 1 1 / 2" , Diametrul roții de direcție: 6 1 / 4 " , Material pentru rotile de directie: Oţel , Lățimea roții de direcție: 2" , Lungimea utilizabilă: 47 3 / 4 "
Camioane cu paleți
Transpaleții din seria Vestil PMC-PM5 au un design compact pentru manevrare ușoară în spații înguste și role din poliuretan pentru o rulare lină. Au un cadru ușor cu rulmenți cu bile auto-lubrifianți și un mâner proiectat ergonomic pentru confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpaleți disponibile în opțiuni de volan din nailon și poliuretan pe Raptor Supplies.