VESTIL PM5-CFR-2748 Camera de congelare Master Cold, 64 inch x 27 inch x 52 inch, 5000 lb. Capacitate, crema | CE3ELX

VESTIL PM5-CFR-2748 Camera de congelare Master Cold, 64 inch x 27 inch x 52 inch, 5000 lb. Capacitate, crema

Element: CE3ELX Model: PM5-CFR-2748
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Capacitate5000 lbs.
Caster Dia.6 1 / 2 "
Material de rotireNailon
Lățimea rotorului2 1 / 4 "
CuloriSmântână
Adâncime64 "
Lungimea furcii47 3 / 4 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime52 "
Fluid hidraulic1 cuarț
Înălțime coborâtă3 1 / 8 "
MaterialOţel
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 7 / 8 "
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea furciiCapacitateCaster Dia.mâner LungimeÎnălţimeMaterialNumărul de rolePreț
VESTIL PM10-2245 Transpaletă, 10000 lb. Capacitate 22.75" x 45.25" Galben | AG7XFT PM10-2245Palet Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Oţel4€3,764.52
VESTIL PMC-PPM-2045-G Transpaleți cu pompă manuală din plastic Pramac, 2200 lb. Capacitate, verde/negru | AG7XJH PMC-PPM-2045-GTranspalet reciclabil20 1 / 2 "2200 lbs.7" (pivotant)47 "47 "Plastic6€1,933.37
VESTIL PM1-1532-MINI Transpalet, Mini | CE3ELL PM1-1532-MINITransportator paleți4"1100 lbs.-48 "45 "Oţel2€701.44
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Mini transpalet manual Pramac cu cântar, 27 x 48 inch | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLTransportator paleți27 "5000 lbs.8"48 "48 "Oţel-€4,030.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-CFR-2748 Camera de congelare Master Cold, 64 inch x 27 inch x 52 inch, 5000 lb. Capacitate, crema