VESTIL Pompe electrice de combustibil din seria PUMP-HDE


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Negru, argintiu , Adâncime: 15 " , Ciclu de funcționare: 30 Pornit/ 30 Oprit , Dimensiune admisie: 1" , Tip admisie: NPT , Material: Aluminiu turnat , Materiale manipulate: Benzină, Diesel, Combustibil E15, Kerosen, Bio Diesel , Dimensiune priză: 0.75 " , Tip priză: NPT , Pompă cu piston: Nu , Lungimea cablului de alimentare: 15 ft. , Valvă de eliberare a presiunii: Nu , Tip pompa: Transfer de combustibil
StilModelamperiRata de curgereVoltajPreț (ex. TVA)
A
POMPA-HDE-115
1.7APână la 13 gpm115V AC€1,198.80
RFQ
B
POMPA-HDE-12
25APână la 15 gpm12V c.c.€1,134.53
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?