VESTIL Seria SWA-AW Mașini de ambalare extensibilă pentru utilizare medie


Filtru
Capacitate: 4000 lbs. , Lungimea cablului: 20 ft. , Diametru miez: 3" , Culoare punte: Galben , Interval RPM punte: 3 până la 12 rpm , Culoare cadrul: Albastru , Include: Dispune de mufă NEMA 5-15 , Material: Oţel , Max. Diametrul miezului: 3" , Max. RPM: 13 RPM , Max. Lăţime: 20 " , Min. Diametrul miezului: 3" , Min. Lăţime: 10 " , CP motor: 2.17 CP , Faza: 1 , Tip priză: mufa NEMA 5-15 , Lungimea cablului de alimentare: 12 ft. , Voltaj: 115V
StilModelLungimeMax. ÎnălţimeMax. Diametrul de încărcareMax. În afara Dia.Diametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativeLăţimePreț (ex. TVA)
A
SWA-60-AW
108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€24,239.25
RFQ
B
SWA-82-AW
131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€29,027.85
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?