VESTIL SWA-82-AW Mașină de ambalare întinsă cu înfășurare automată, dimensiune de 82 inchi | AG7ZUZ

VESTIL SWA-82-AW Mașină de ambalare întinsă cu înfășurare automată, dimensiune de 82 inchi

Articol: AG7ZUZ Model: SWA-82-AW
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€29,027.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de ambalare extensibilă cu profil redus, semi-automată
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Culoare punteaGalben
Gama RPM al punții3 până la 12 rpm
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime92 "
Material carcasăOţel
IncludeDispune de mufă NEMA 5-15
Lungime131 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.3"
Max. Înălţime88.88 "
Max. Diametrul de încărcare118 "
Max. În afara Dia.10 "
RPM max13 RPM
Max. Lăţime20 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.3"
Min. RPM0 RPM
Min. Lăţime10 "
Amplificatoare cu motor15A
CP motor2.17 CP
Fază1
Lungimea cablului de alimentare12 ft.
Diametrul platoului rotativ78.75 "
Înălțimea plăcii rotative3.25 "
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime78.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 983.7
Înălțimea navei (cm)281.94
Lungimea navei (cm)337.82
Lățimea navei (cm)209.55
Codul HS8422409170
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. ÎnălţimeMax. Diametrul de încărcareMax. În afara Dia.Diametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativeLăţimePreț
VESTIL SWA-60-AW Mașină de ambalare întinsă cu înfășurare automată, dimensiune de 60 inchi | AG7ZUR SWA-60-AW108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€20,032.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-82-AW Mașină de ambalare întinsă cu înfășurare automată, dimensiune de 82 inchi
€29,027.85 /unitate