VIKAN Perie de curățat


Filtru
Rezistent la acizi: Da , Material peri: Poliester , Tip peri: Rigid , Lungimea pensulei: 4.75 " , Lățimea periei: 2.875 " , Sistem de codare a culorilor: Da , Conform FDA: Da , Material mâner: Polipropilenă , Lungime de tăiere: 1.5 "
StilModelCuloarea păruluiManipulați culoareamâner LungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
41963
AlbastruAlbastru11.25 "15.5 "€62.95
B
41793
AlbastruAlbastru5.75 "10 "€50.76
C
41792
VerdeVerde5.75 "10 "€50.76
D
41962
VerdeVerde11.25 "15.5 "€62.95
E
41797
PortocaliuPortocaliu5.75 "10 "€50.76
F
41967
PortocaliuPortocaliu11.25 "15.5 "€62.95
G
41791
RozRoz5.75 "10 "€50.76
H
41961
RozRoz11.25 "15.5 "€62.95
I
41798
VioletViolet5.75 "10 "€50.76
J
41968
VioletViolet11.25 "15.5 "€62.95
K
41794
RoșuRoșu5.75 "10 "€50.76
L
41964
RoșuRoșu11.25 "15.5 "€62.95
M
41795
AlbAlb5.75 "10 "€50.76
N
41965
AlbAlb11.25 "15.5 "€62.95
O
41796
GalbenGalben5.75 "10 "€50.76
P
41966
GalbenGalben11.25 "15.5 "€62.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?