Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 41961 inch Perie cu mâner lung 15-1/2 inch Lungime Rigidă | AH7ZDD 38EV23

VIKAN 41961 inch Perie cu mâner lung 15-1/2 inch Lungime Rigidă

În stoc
Element: AH7ZDD Model: 41961Crucea Ref: 38EV23

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€62.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de curățat
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoz
Material pentru brâuPoliester
Tip brâuRigid
Lungimea periei4.75 "
Tip pensulăMâner scurt
Lățimea periei2.875 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Manipulați culoareaRoz
mâner Lungime11.25 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală15.5 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaDK

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Da

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareamâner LungimeLungime totalăPreț
VIKAN 41791 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZCV 38EV15 41791RozRoz5.75 "10 "€50.76
VIKAN 41792 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZCW 38EV16 41792VerdeVerde5.75 "10 "€50.76
VIKAN 41793 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZCX 38EV17 41793AlbastruAlbastru5.75 "10 "€50.76
VIKAN 41794 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZCY 38EV18 41794RoșuRoșu5.75 "10 "€50.76
VIKAN 41795 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZCZ 38EV19 41795AlbAlb5.75 "10 "€50.76
VIKAN 41796 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZDA 38EV20 41796GalbenGalben5.75 "10 "€50.76
VIKAN 41797 Perie cu mâner scurt 10 inch Lungime Rigidă | AH7ZDB 38EV21 41797PortocaliuPortocaliu5.75 "10 "€50.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 41961 inch Perie cu mâner lung 15-1/2 inch Lungime Rigidă
€62.96 /unitate