WALTER TOOLS F4138 Freză Porcupine


Filtru
Tipul tăieturii: carbid , mâna stângă/dreapta: Dreapta , Material: Toate ISO
StilModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
F4138.B16.040.Z03.33
0.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,754.99
A
F4138.B16.040.Z03.43
0.630.866 "2.126 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.43202.952 "€1,986.66
A
F4138.UW38.038.Z03.54
0.63 "-1.3 "1.5 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UW38.038.Z03.5492.165 "€2,262.25
B
F4138.B22.050.Z04.43
0.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Torx 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "€2,457.88
A
F4138.B22.050.Z04.54
0.8661.063 "2.126 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B22.050.Z04.54253.149 "€2,786.54
C
F4138.B27.063.Z05.43
1.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€3,128.81
A
F4138.UB19.051.Z04.43
1.063 "-1.69 "2.5 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UB19.051.Z04.43202.756 "€2,450.02
D
F4138.UW31.031.Z02.43
1.5 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UW31.031.Z02.43155.906 "€1,586.06
D
F4138.UT36.038.Z03.33
1.26 "-1.693 "1.25 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UT36.038.Z03.3384.921 "€1,754.99
D
F4138.UT28.031.Z02.33
1.417 "-1.3 "1.5 "FS1457 Torx 9 IPF4138.UT28.031.Z02.3393.543 "€1,386.70
A
F4138.W32.032.Z02.43
HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,586.06
A
F4138.H63A.040.Z03.54
HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "€3,173.93
A
F4138.T36.040.Z03.33
SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,754.99
D
F4138.T28.032.Z02.33
T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,386.70
E
F4138.W40.040.Z03.54
T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€2,298.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?