Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Freză indexabilă F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251

WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Freză indexabilă F4138w32032z0243

În stoc
Articol: AD6DAF Model: F4138.W32.032.Z02.43Crucea Ref: 44W251

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,632.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere2.126 "
Diametru1.575 "
Introduceți șurubulFS1457 Torx 9 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4138.W32.032.Z02.43
Numărul de inserții necesare15
Lungime totală3.976 "
Diametrul tijei.HSK-A63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395
Înălțimea navei (cm)20.02
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)6.5
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Freză indexabilă F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€2,381.13
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Freză indexabilă F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€3,254.20
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Freză indexabilă F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "€3,134.01
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Freză indexabilă F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,442.54
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Freză indexabilă F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,807.91
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Freză indexabilă F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,807.91
WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Freză indexabilă F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263 F4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Torx 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "€2,556.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Freză indexabilă F4138w32032z0243
€1,632.68 /unitate