WEBSTONE Supapa cu bilă cu 3 căi din alamă cu golire, Cupă x Cupă x Capac furtun


Filtru
Material bile: Alamă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: Cupa x Cupa x Capacul furtunului , Material mâner: Oțel inoxidabil cu mâner de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 100 de grade până la 350 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
50614
1"€108.53
A
50612
1 / 2 "€63.19
A
50613
3 / 4 "€75.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?