Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 50613 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 3/4 inch | AD3PRQ 40L214

WEBSTONE 50613 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 3/4 in

În stoc
Articol: AD3PRQ Model: 50613Crucea Ref: 40L214
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
€79.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă cu golire
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneCupa x Cupa x Capacul furtunului
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă100 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 50612 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 1/2 inch | AD3PRP 40L213 506121 / 2 "€73.37
WEBSTONE 50614 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 1 inch | AD3PRR 40L215 506141"€111.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 50613 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 3/4 in
€79.38 /unitate