Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 50612 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 1/2 inch | AD3PRP 40L213

WEBSTONE 50612 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 1/2 in

În stoc
Articol: AD3PRP Model: 50612Crucea Ref: 40L213

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€73.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă cu golire
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneCupa x Cupa x Capacul furtunului
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă100 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 50613 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 3/4 inch | AD3PRQ 40L214 506133 / 4 "€79.38
WEBSTONE 50614 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 1 inch | AD3PRR 40L215 506141"€111.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 50612 alamă cu cană de scurgere cu 3 căi x furtun 1/2 in
€73.37 /unitate