WESCO Camioane cu furci lungi


Filtru
Rulmenti: Minge , Culoare: Roșu , Constructie: Oţel , Finalizarea: Pulbere , Lățimea furcii: 6" , Mâner: Acoperit cu cauciuc , Înălțime de ridicare max.: 8" , Înălțime de ridicare min.: 3 5 / 16 " , Lățimea totală: 27 " , Diametru rolă: 3" , Material role: Poliuretan Moldon , Diametrul roții: 7" , Materialul roții: Poliuretan Moldon
StilModelLungimea furciiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
273585
59 "4400 lb.48 "75 "€1,480.56
RFQ
A
272701
70 "4400 lb.49 "86 "€1,589.59
RFQ
A
273519
78 "4400 lb.49 "93 "€1,838.77
RFQ
A
273586
98 "3300 lb.48 "114 "€3,405.92
RFQ

Camioane cu furci lungi

Transpaleții cu furcă lungă Wesco sunt ideale pentru ridicarea și transportul paleților în depozite sau linii de asamblare. Aceste camioane au o construcție din oțel cu un finisaj acoperit cu pulbere și un mâner acoperit cu cauciuc pentru controlul precis al încărcăturilor din jurul locurilor de muncă. Sunt integrate cu roți din poliuretan pentru rezistență la impact și uzură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete disponibile în lungimi ale furcii variind de la 59 la 98 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?