WESCO Transpalete semi-electrice


Filtru
Culoare: Galben , Lungimea furcii: 48 " , Lățimea furcii: 6.25 " , Lungime: 65.75 " , Lift: Manual , Capacitate de incarcare: 2200 lb. , Inălțime totală: 48.5 " , Lungime totală: 65.75 " , Diametru rolă: 3" , Material role: poliuretan , Voltaj: 24 , Materialul roții: poliuretan
StilModelLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
273288
20.5 "€7,702.39
A
273286
27 "€7,524.47

Transpalete semi-electrice

Transpaletele semielectrice Wesco sunt capabile să deplaseze sarcini de până la 2200 lb cu o gamă de viteze de 1.6 - 2.4 mph. Au un mâner de pompă în formă de buclă pentru ridicarea furcilor și o facilitate de frânare automată care se activează atunci când clapeta de accelerație este eliberată sau mânerele se află în pragul orizontal / vertical. Aceste unități au o rază de direcție de 61 de grade pentru o navigare ușoară și roți din poliuretan pentru rezistență ridicată și absorbție a șocurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transpalete disponibile în variante de lățime de 20.5 și 27 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?