WESCO 273286 Transpaletă semielectrică de specialitate, capacitate de 2200 lbs, 65-3/4 x 27 | AG7JCE SEPT2.2-27

WESCO 273286 Transpaletă semielectrică de specialitate, capacitate de 2200 lbs, 65-3/4" x 27"

În stoc
Articol: AG7JCE Model: 273286Ref încrucișat: SEPT2.2-27

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,524.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de palet semielectric
CuloriGalben
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate7.5 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6.25 "
Lungime65.75 "
RidicareManual
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală48.5 "
Lungime totală65.75 "
Lățimea totală27 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Raza Tang (In.)61 "
Voltaj24
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.65
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)167.01
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
WESCO 273288 Transpaletă semielectrică de specialitate, capacitate de 2200 lbs, 65-3/4" x 20-1/2" | AG7JCD SEPT2.2-20.5 27328820.5 "€7,702.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273286 Transpaletă semielectrică de specialitate, capacitate de 2200 lbs, 65-3/4" x 27"
€7,524.47 /unitate