3M 00051111504116 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 24g, 100 buc | AC2EGA 2JER8

3M 00051111504116 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 24 g, 100 buc.

În stoc
Articol: AC2EGA Model: 00051111504116Crucea Ref: 2JER8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€572.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivPalton închis
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriNegru
Diametru disc.7"
CalitateExtra grosier
Pietriș24
RPM max8600
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.44
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTip abrazivDimensiunea orificiului de montareMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Preț
3M 81373 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 inch 36 g, 25 buc | AB9JHQ 2DHU9 813738600Oxid de aluminiuPalton închis7 / 8 "FibrăYMaro7"€156.86
3M 66904 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 24 g, 100 buc | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro5"€998.81
3M 00948 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 6 x 1/2 inch Carbură de siliciu foarte grosieră | AE2VVA 4ZP94 009484000Carbură de siliconNon-Woven1 / 2 "Deschideți țesătura Mesh-Negru6"€44.73
3M 00957 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 8 x 1/2 inch Carbură de siliciu extra grosier | AE2VVB 4ZP95 009573000Carbură de siliconNon-Woven1 / 2 "Deschideți țesătura Mesh-Negru8"€71.46
3M 27400 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 36 g, 25 buc | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro4.5 "€411.12
3M 27401 Disc abraziv pentru șlefuire 5 x 7/8 36+g, 25 buc | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro5"€354.97
3M 27402 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 36+g, 25 buc | AE3PHE 5EKK8 274028600Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro7"€401.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 00051111504116 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 24 g, 100 buc.
€572.64 /unitate