Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 66904 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 24 g, 100 buc | AB9WYQ 2FYA4

3M 66904 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 24 g, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9WYQ Model: 66904Crucea Ref: 2FYA4
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
€998.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivPalton închis
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinYF
CuloriMaro
Diametru disc.5"
CalitateExtra grosier
Pietriș24
RPM max12,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)17.65
Lungimea navei (cm)32.28
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTip abrazivDimensiunea orificiului de montareMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Preț
3M 81373 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 inch 36 g, 25 buc | AB9JHQ 2DHU9 813738600Oxid de aluminiuPalton închis7 / 8 "FibrăYMaro7"€156.86
3M 00051111504116 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 24g, 100 buc | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Oxid de zirconiu aluminiuPalton închis7 / 8 "FibrăYNegru7"€572.64
3M 00948 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 6 x 1/2 inch Carbură de siliciu foarte grosieră | AE2VVA 4ZP94 009484000Carbură de siliconNon-Woven1 / 2 "Deschideți țesătura Mesh-Negru6"€44.73
3M 00957 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 8 x 1/2 inch Carbură de siliciu extra grosier | AE2VVB 4ZP95 009573000Carbură de siliconNon-Woven1 / 2 "Deschideți țesătura Mesh-Negru8"€71.46
3M 27400 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 36 g, 25 buc | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro4.5 "€411.12
3M 27401 Disc abraziv pentru șlefuire 5 x 7/8 36+g, 25 buc | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro5"€354.97
3M 27402 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 36+g, 25 buc | AE3PHE 5EKK8 274028600Oxid de aluminiu ceramicPalton închis7 / 8 "FibrăYFMaro7"€401.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 66904 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 24 g, 100 buc.
€998.81 /unitate