DAYTON Curb Cap


Filtru
Dimensiunea C: 6" , Finalizarea: Email copt , Înălțime: 6" , Material: Oțel galvanizat
StilModelAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EMax. Temp admisieLăţimePreț (ex. TVA)
A
4YM46
26 "18.75 "26 "21-3/32 "24 "200 grade F26 "€851.28
A
4YM47
30 "21.125 "30 "23-3/32 "26 "200 grade F30 "€904.56
A
5JKF4
31 "24 "31 "26 "29 "201 grade F31 "€929.05
A
4YM48
34 "27 "34 "29-3/32 "32 "200 grade F34 "€1,055.94
A
4YM49
42 "33.625 "42 "32-3/32 "38 "200 grade F42 "€1,178.55
A
4YM50
42 "37.75 "42 "36-13/32 "42-13/64 "200 grade F42 "€1,370.23
A
4YM51
46 "39.75 "46 "38-13/32 "44-13/64 "200 grade F46 "€1,507.29
A
4YM52
57 "45.75 "57 "44-13/32 "50-13/64 "200 grade F57 "€1,584.31
A
4YM53
57 "51.75 "57 "50-13/32 "56-13/64 "200 grade F57 "€1,676.68
A
5JKF0
64 "57 "64 "59 "62 "202 grade F64 "€2,737.50
A
5JKF1
70 "63 "70 "65 "68 "203 grade F70 "€3,412.75

Curb Cap

Capacele de bordură Dayton sunt unități accesorii pentru ventilatoare de acoperiș care transformă un ventilator tubaxial într-un ventilator de suprafață. Aceste capace de bordură au o construcție din oțel rezistentă pentru durabilitate și un strat de email copt cu cărbune cu inhibitori UV pentru protecție împotriva vaporilor corozivi și prevenirea degradării de la razele UV. Sunt compatibile cu ventilatoarele tubaxiale Dayton (nu sunt recomandate pentru ventilatoarele tubaxiale evacuate de fum) avand diametre cuprinse intre 16 si 60 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?