DAYTON 4YM49 Curb Cap 42 inch D 6 inch H 42 inch latime | AE2NCL

DAYTON 4YM49 Capac de bordura 42 inch D 6 inch H 42 inch latime

În stoc
Articol: AE2NCL Model: 4YM49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,178.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurb Cap
Adâncime42 "
Dimensiunea A33.625 "
Dimensiunea B42 "
Dimensiunea C6"
Dimensiunea D32-3/32 "
Dimensiunea E38 "
finalizareaEmail copt
Pentru ventilatorul tubeaxial Dia.30 "
Pentru utilizare cu ventilatoare3C412, 4TM86
Înălţime6"
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp admisie200 grade F
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)108.2
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EMax. Temp admisieLăţimePreț
DAYTON 4YM46 Capac de bordura 6 inch H 26 inch latime 26 inch D | AE2NCH 4YM4626 "18.75 "26 "21-3/32 "24 "200 grade F26 "€851.28
DAYTON 4YM47 Capac de bordura 6 inch H 30 inch latime 30 inch D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3/32 "26 "200 grade F30 "€904.56
DAYTON 4YM48 Capac de bordura 6 inch H 34 inch latime 34 inch D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3/32 "32 "200 grade F34 "€1,055.94
Capac de bordura DAYTON 4YM50 6 inch H 42 inch latime 42 inch D | AE2NCM 4YM5042 "37.75 "42 "36-13/32 "42-13/64 "200 grade F42 "€1,370.24
DAYTON 4YM51 Capac de bordura 6 inch H 46 inch latime 46 inch D | AE2NCN 4YM5146 "39.75 "46 "38-13/32 "44-13/64 "200 grade F46 "€1,507.28
DAYTON 4YM52 Capac de bordura 6 inch H 57 inch latime 57 inch D | AE2NCP 4YM5257 "45.75 "57 "44-13/32 "50-13/64 "200 grade F57 "€1,584.31
DAYTON 4YM53 Curb Cap 57 inch D 6 inch H 57 inch latime | AE2NCQ 4YM5357 "51.75 "57 "50-13/32 "56-13/64 "200 grade F57 "€1,676.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YM49 Capac de bordura 42 inch D 6 inch H 42 inch latime
€1,178.55 /unitate