BALDOR MOTOR Motoare de întrerupere trifazată, C-Față, fără picioare, ODP


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Clasa: B , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: Operatii Deschise , Material cadru: Oţel , Hz: 60 , Izolatie: B , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț (ex. TVA)
A
VBM3116
043.7-3.4 / 1.711.8 LB-FT1-70L1725€4,249.94
A
VBM3154
045.4-5 / 2.5-1.5-71B1735€4,938.36
B
VEBM3157T
45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 CP16.37 "76--€5,850.61
B
VEBM3211T
48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 CP19.57 "74--€6,709.53
B
VEBM3248T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 CP21.07 "80--€7,007.94
A
VBM3108
042/17 LB-FT.5-63W1725€3,359.02
A
VBM3112
043.2-3 / 1.5-. 75-60K1725€3,902.54
B
VEBM3116T
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 CP15.32 "71--€5,415.77
B
VEBM3154T
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 CP15.37 "72--€5,656.64
B
VEBM3218T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 CP21.84 "80--€8,071.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?