MOTOR BALDOR VBM3116 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDC

BALDOR MOTOR Motor de frână VBM3116, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, ODP, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YDC Model: VBM3116

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,249.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi3.7-3.4 / 1.7
bazăN
Cuplu de rupere11.8 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă3.1 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.1 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază3
Factor de putere70
RevizuireL
RPM1725
Temp. Creştere71 grade C
Tip3424M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 10.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 8 LB-FT
    • Curent de pornire: 11.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR VBM3108 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W1725€3,359.02
MOTOR BALDOR VBM3112 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDB VBM3112043.2-3 / 1.5-. 75-60K1725€3,902.54
MOTOR BALDOR VBM3154 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDD VBM3154045.4-5 / 2.5-1.5-71B1735€4,938.36
MOTOR BALDOR VEBM3116T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143TC | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 CP15.32 "71--€5,415.77
MOTOR BALDOR VEBM3154T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145TC | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 CP15.37 "72--€5,656.64
MOTOR BALDOR VEBM3157T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145TC | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 CP16.37 "76--€5,850.60
MOTOR BALDOR VEBM3211T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, ODP, Cadru 182TC | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 CP19.57 "74--€6,709.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de frână VBM3116, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, ODP, cadru 3C
€4,249.94 /unitate