BALDOR MOTOR VEBM3248T Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184TC Frame | AJ6YEA

BALDOR MOTOR Motor frână VEBM3248T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, trifazat, ODP, cadru 3TC

În stoc
Item: AJ6YEA Model: VEBM3248T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,755.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Ambiant (C)40 ° C
amperi14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184TC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.6
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3640M
Număr de poli4
producție5.000 CP
Lungime totală21.07 "
Fază3
Factor de putere80
Factor de serviciu1.15
Viteză1,750 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR VBM3108 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W1725€1,800.18
MOTOR BALDOR VBM3112 Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDB VBM3112043.2-3 / 1.5-. 75-60K1725€2,091.44
MOTOR BALDOR VBM3116 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4 / 1.711.8 LB-FT1-70L1725€2,277.63
MOTOR BALDOR VBM3154 Motor frână, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 56C | AJ6YDD VBM3154045.4-5 / 2.5-1.5-71B1735€2,646.58
MOTOR BALDOR VEBM3116T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143TC | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 CP15.32 "71--€2,902.44
MOTOR BALDOR VEBM3154T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145TC | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 CP15.37 "72--€3,031.50
MOTOR BALDOR VEBM3157T Motor frână, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, ODP, Cadru 145TC | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 CP16.37 "76--€3,135.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor frână VEBM3248T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, trifazat, ODP, cadru 3TC
€3,755.68 /unitate