Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 00918 Disc șlefuit fără orificii 3 inch P150g, 200 buc | AB9JJY 2DJF6

3M 00918 Disc șlefuit fără orificii 3 inch P150g, 200 buc.

În stoc
Articol: AB9JJY Model: 00918Crucea Ref: 2DJF6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€281.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit cu cârlig și buclă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivCoat deschis, stearat
Material de susținereFilm
Greutate de sprijin2 mie
CuloriAur
Diametru disc.3"
CalitateE bună
Pietriș150
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6805301000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelPietrișMaterial abrazivTip abrazivDesignul orificiului de vidMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Pkg. Cant.Preț
3M 01066 Disc șlefuit cu 5 găuri 5 inch Med P100g, 400 buc | AB9BPD 2AXR3 01066100Oxid de aluminiuCoat deschis, stearatGura 5Film2 mieAur5"1€751.06
3M 00509 Disc șlefuit fără orificii 5 inch 40 g Cer, 125 buc | AB9BPE 2AXR8 0050940Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăHârtieEVerde5"1€482.41
3M 29292 Disc cu cârlig/bucla fără orificiu 5 inch Vf oxid de aluminiu, 40 buc | AB9BUB 2AYC1 29292-Oxid de aluminiuNon-WovenFără gaură--Maro5"1€308.68
3M 29294 Disc cu cârlig/bucla fără orificiu 5 inch Uf Sc, 40 buc | AB9BUC 2AYC6 29294-Carbură de siliconNon-WovenFără gaură--Gri5"1€289.88
3M 00911 Disc șlefuit fără orificii 3 inch Sf P600g, 200 buc | AB9BUL 2AYF2 00911600Oxid de aluminiuStrat închis, lipit cu rășină, rezistent la încărcareFără gaurăFilmEAlb3"1€463.33
3M 00975 Disc șlefuit fără orificii 6 inch Xf P320g, 400 buc | AB9BVN 2AYU5 00975320Oxid de aluminiuDeschideți hainaFără gaurăHârtieAAur6"1€753.85
3M 01063 Disc șlefuit 5 orificii 5 inch Vf P180g, 4 buc | AB9BWF 2AYZ7 01063180Oxid de aluminiuCoat deschis, stearatGura 5Film2 mieAur5"1€751.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 00918 Disc șlefuit fără orificii 3 inch P150g, 200 buc.
€281.74 /unitate