Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 03815 Film de lipire termoplastic 4 inch x 60yd, 8 buc | AB9WVQ 2FXZ5

3M 03815 Film de lipire termoplastic 4 inch x 60yd, 8 buc.

În stoc
Element: AB9WVQ Model: 03815Crucea Ref: 2FXZ5
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
€2,772.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilm de legătură
CuloriMaro
Timp de vindecare5 min.
Forța de forfecare10 psi
Mărimea4 "x 60 yd.
Gravitație specifică1.06
substraturileAluminiu, FR-4, panou fenolic, oțel, ABS, acril, polipropilenă, EPDM și altele
Temp. Gamă225 de grade până la 300 de grade F
Forța de tracțiune400 psi
Tiptermoplastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.63
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Adeziv film uscat flexibil, activat la căldură sau cu solvent, compus din elastomer sintetic, rășini termoplastice și termorigide.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 03437 Film de lipire termoplastic 3 inch x 60yd, 12 buc | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 yd.€2,952.35
3M 03436 Film de lipire termoplastic 1 inch x 60 yd, 36 buc | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60yd€3,054.87
3M 11882 Film de lipire termoplastic 12 inch x 60yd, 4 buc | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 yd.€4,156.88
3M 04600 Film de lipire termoplastic 2 inch x 60yd, 24 buc | AB9WYP 2FYA1 046002 "x 60 yd.€4,156.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 03815 Film de lipire termoplastic 4 inch x 60yd, 8 buc.
€2,772.98 /unitate