3M 04002 Disc de șlefuit cu montare pe arbore, 12 x 1 inch, 25 buc | AB9JQV 2DLL3

3M 04002 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 12 x 1 inch Med, 25 buc

În stoc
Articol: AB9JQV Model: 04002Crucea Ref: 2DLL3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,313.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereDeschideți țesătura Mesh
CuloriMaro
Diametru disc.12 "
CalitateMediu
RPM max1900
Dimensiunea orificiului de montare1.25 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.88
Înălțimea navei (cm)43.43
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)32
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 03992 Disc de șlefuit montat în perete 8 x 1/2 inch oxid de aluminiu mediu | AE2WCL 4ZR04 039928"30001 / 2 "€24.61
3M 04188 Disc de șlefuit montat în perete 6 x 1/2 inch oxid de aluminiu mediu | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "€15.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 04002 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 12 x 1 inch Med, 25 buc
€1,313.58 /unitate