Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 03992 Disc de șlefuit montat în perete 8 x 1/2 inch oxid de aluminiu mediu | AE2WCL 4ZR04

3M 03992 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 8 x 1/2 inch oxid de aluminiu mediu

În stoc
Articol: AE2WCL Model: 03992Crucea Ref: 4ZR04
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
€24.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereDeschideți țesătura Mesh
CuloriMaro
Diametru disc.8"
CalitateMediu
RPM max3000
Dimensiunea orificiului de montare1 / 2 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 04002 Disc de șlefuit cu montare pe arbore, 12 x 1 inch, 25 buc | AB9JQV 2DLL3 0400212 "19001.25 "€1,313.58
3M 04188 Disc de șlefuit montat în perete 6 x 1/2 inch oxid de aluminiu mediu | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "€15.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 03992 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 8 x 1/2 inch oxid de aluminiu mediu
€24.61 /unitate