Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 08463 Spumă flexibilă, cartuş 200 ml | AC2KDG 2KUU6 / 7100045768

3M 08463 Spumă flexibilă, cartuş de 200 ml

În stoc
Element: AC2KDG Model: 08463Ref. cruce: 2KUU6 / 7100045768
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
€95.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpumă flexibilă, NVH
Cantitatea cazului6
Dimensiunea containerului200 ml
Timp de vindecareDurata operației
Tip2 parte uretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3909505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Servește ca înlocuitor eficient pentru spuma flexibilă în aplicațiile auto
    • Umple cavitățile cu o rată de expansiune de 10:1, folosind mai puțin material și economisind bani
    • Spuma cu celule închise o face rezistentă la umiditate și temperatură
    • Capabil să lucreze cu produsele 3M Automix și să ofere eficiență maximă

Întrebări frecvente:

Î. Ce este spuma flexibilă?

A. Spuma flexibilă este utilizată pentru a controla și absorbi sunetul, pentru a umple cavitățile mari și pentru a bloca mișcarea aerului.

Î. Care este timpul de întărire al spumei flexibile 3M 08463 NVH?

A. Spuma flexibilă 3M 08463 NVH are un timp de întărire de 60 de minute.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 08463 Spumă flexibilă, cartuş de 200 ml
€95.78 /unitate