Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 09555 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9JPE 2DKX8

3M 09555 Roată Convolută Debavurare/finisare 12 x 2 x 5 Fn

În stoc
Element: AB9JPE Model: 09555Crucea Ref: 2DKX8
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
€707.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată învolburată
Material abrazivCarbură de siliciu
Arbor Hole5"
DensitateGreu (8)
Diametru12 "
CalitateE bună
RPM max3000
StilDebavurare și finisare
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.22
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivArbor HoleDensitateDiametruCalitateRPM maxStilPreț
3M 01716 Convolute Wheel Debur / edge 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Carbură de siliciu5"Greu (8)12 "E bună3000Debavurare și radiere a muchiilor€485.08
3M 03967 Roată Convolută Debavurare/margine 8 x 1 x 3 Fn, 3 buc | AB9BVH 2AYR6 039671"Carbură de siliciu3"Greu (8)8"E bună4500Debavurare și radiere a muchiilor€1,013.71
3M 01904 Finisaj metalic roți convolute 8 x 2 x 3 grosier, 2 buc | AB9BVM 2AYU4 019042"Oxid de aluminiu3"Mediu (5)8"Aspru4500Finisarea metalelor€1,255.59
3M 01661 Debavurare/finisare roți convolute 6 x 1 x 1 FN, 3 buc | AB9BVY 2AYV9 016611"Carbură de siliciu1"Greu (7)6"E bună6000Debavurare și finisare€704.76
3M 03994 Debavurare/finisare roți convolute 6 x 1/2 x 1, 4 buc | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Carbură de siliciu1"Greu (8)6"E bună6000Debavurare și finisare€699.27
3M 17224 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Carbură de siliciu5"Greu (8)12 "E bună3000Debavurare și finisare€444.02
3M 01672 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Carbură de siliciu5"Mediu (6)12 "E bună3000Debavurare și finisare€734.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 09555 Roată Convolută Debavurare/finisare 12 x 2 x 5 Fn
€707.47 /unitate