Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1-10-SJ3507 Buclă de fixare închizabilă 10 Yard | AA7YCB 16U571

3M 1-10-SJ3507 Bucla de fixare reînchisă 10 yarzi

În stoc
Element: AA7YCB Model: 1-10-SJ3507Crucea Ref: 16U571

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv acrilic
Material de susținerePoliester
CuloriAlb
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăBuclă
Lungime10 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare18 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Poliester

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeForța de forfecarePreț
3M 1-10-SJ3506 Cârlig de fixare închizabil 10 Yard | AA7YCA 16U570 1-10-SJ3506PolipropilenăAlb10 de ani.18 psi€53.88
3M 1-10-SJ3522 Cârlig de fixare închizabil 10 curți | AA7YCC 16U572 1-10-SJ3522Țesut din nailonNegru10 de ani.22 psi€161.26
3M 1-10-SJ3523 Buclă de fixare închizabilă 10 Yard | AA7YCD 16U573 1-10-SJ3523Țesut din nailonNegru10 de ani.22 psi€165.31
3M 1-10-SJ3530 Cârlig de fixare reînchizabil 10 curți | AA7YCE 16U574 1-10-SJ3530Țesut din nailonNegru10 de ani.22 psi€68.81
3M 1-10-SJ3531 Buclă de fixare închizabilă 10 Yard | AA7YCF 16U575 1-10-SJ3531Țesut din nailonNegru10 de ani.22 psi€77.79
3M 1-10-SJ3532N Cârlig de fixare închizabil 10 Yard | AA7YCG 16U576 1-10-SJ3532NȚesut din nailonNegru10 de ani.22 psi€118.37
3M 1-10-SJ3533N Buclă de fixare închizabilă 10 Yard | AA7YCH 16U577 1-10-SJ3533NȚesut din nailonNegru10 de ani.22 psi€100.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1-10-SJ3507 Bucla de fixare reînchisă 10 yarzi
€60.42 /unitate