RULAND MANUFACTURING Gulere pentru arbori, seria SPH


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Material: Oxid negru 1215 Oțel fără plumb , Număr de bucați: 2 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F , Material șurub: Aliaj de oțel , Dimensiunea șurubului: 1/2 "-20 , latime: 1.38 "
StilModelBore Dia.Clearance Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
SPH-49-F
3-1/16 "5.397 "5"€595.31
A
SPH-53-F
3-5/16 "5.624 "5.25 "€617.24
A
SPH-57-F
3-9/16 "5.852 "5.5 "€723.17
A
SPH-59-F
3-11/16 "5.852 "5.5 "€746.83
A
SPH-61-F
3-13/16 "6.083 "5.75 "€845.52
A
SPH-63-F
3-15/16 "6.083 "5.75 "€725.55
A
SPH-56-F
3.5 "5.624 "5.25 "€541.61
A
SPH-52-F
3.25 "5.397 "5"€597.21
A
SPH-60-F
3.75 "5.852 "5.5 "€758.69
A
SPH-50-F
3.125 "5.397 "5"€595.31
A
SPH-51-F
3.187 "5.397 "5"€595.31
A
SPH-54-F
3.375 "5.624 "5.25 "€599.76
A
SPH-55-F
3.437 "5.624 "5.25 "€588.80
A
SPH-58-F
3.625 "5.852 "5.5 "€815.71
A
SPH-62-F
3.875 "6.083 "5.75 "€740.29
A
SPH-64-F
4"6.083 "5.75 "€767.03
A
SPH-65-F
4-1/16 "6.315 "6"€844.41
A
SPH-69-F
4-5/16 "6.548 "6.25 "€1,083.63
A
SPH-73-F
4-9/16 "6.782 "6.5 "€1,021.26
A
SPH-75-F
4-11/16 "6.782 "6.5 "€1,096.70
A
SPH-77-F
4-13/16 "7.018 "6.75 "€1,233.13
A
SPH-79-F
4-15/16 "7.018 "6.75 "€1,164.18
A
SPH-72-F
4.5 "6.548 "6.25 "€867.07
A
SPH-68-F
4.25 "6.315 "6"€976.71
A
SPH-76-F
4.75 "6.782 "6.5 "€1,096.70
A
SPH-66-F
4.125 "6.315 "6"€849.03
A
SPH-67-F
4.187 "6.315 "6"€911.74
A
SPH-70-F
4.375 "6.548 "6.25 "€838.77
A
SPH-71-F
4.437 "6.548 "6.25 "€980.41
A
SPH-74-F
4.625 "6.782 "6.5 "€1,096.70
A
SPH-78-F
4.875 "7.018 "6.75 "€1,177.69
A
SPH-80-F
5"7.018 "6.75 "€1,147.94
A
SPH-81-F
5-1/16 "7.254 "7"€1,331.17
A
SPH-85-F
5-5/16 "7.492 "7.25 "€1,044.81
A
SPH-89-F
5-9/16 "7.73 "7.5 "€1,478.15
A
SPH-91-F
5-11/16 "7.73 "7.5 "€1,478.15
A
SPH-93-F
5-13/16 "7.969 "7.75 "€1,586.38
A
SPH-95-F
5-15/16 "7.969 "7.75 "€1,656.24
A
SPH-88-F
5.5 "7.492 "7.25 "€1,380.83
A
SPH-84-F
5.25 "7.254 "7"€1,277.81
A
SPH-92-F
5.75 "7.73 "7.5 "€1,548.34
A
SPH-82-F
5.125 "7.254 "7"€1,326.51
A
SPH-83-F
5.187 "7.254 "7"€1,282.11
A
SPH-86-F
5.375 "7.492 "7.25 "€1,402.82
A
SPH-87-F
5.437 "7.492 "7.25 "€1,364.56
A
SPH-90-F
5.625 "7.73 "7.5 "€1,234.47
A
SPH-94-F
5.875 "7.969 "7.75 "€1,580.96
A
SPH-96-F
6"7.969 "7.75 "€1,386.18

Gulere pentru arbori, seria SPH

Colierele din două piese din seria Ruland Manufacturing SPH sunt proiectate pentru ghidare, distanță, oprire, montare și aliniere a componentelor. Au un design în stil clemă care nu afectează arborele și permite îndepărtarea ușoară și ajustări nedefinite. Aceste unități sunt integrate cu jumătăți împerecheate pentru a oferi o potrivire și o aliniere corespunzătoare. Șuruburile forjate testează peste standardele ANSI, oferind putere maximă de prindere. Aceste unități compatibile cu RoHS 3 și REACH au o construcție din oțel 1215 fără plumb cu finisaj oxid negru pentru putere de reținere crescută și rezistență la coroziune. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 350 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?