Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SPH-54-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-3/8 inch oțel | AF9XZH 30VR76

RULAND MANUFACTURING SPH-54-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-3/8 inch din oțel

În stoc
Articol: AF9XZH Model: SPH-54-FCrucea Ref: 30VR76

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€599.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3.375 "
Clearance Dia.5.624 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.5.25 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/2 "-20
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.În afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-11/16 inch oțel | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11/16 "5.852 "5.5 "€746.84
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-3/4 inch oțel | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "€758.69
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-13/16 inch oțel | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13/16 "6.083 "5.75 "€845.52
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F Colier de clemă pentru arbore 2 buc 3-7/8 inch oțel | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "€740.29
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-15/16 inchi din oțel | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15/16 "6.083 "5.75 "€725.55
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-1/16 inci din oțel | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1/16 "5.397 "5"€595.31
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-1/8 inch oțel | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"€595.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-54-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3-3/8 inch din oțel
€599.76 /unitate