Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 11421 Disc de blocare Oxid de aluminiu 4 inch 60 Grit Tr, 100 buc | AB9WQG 2FWJ5

3M 11421 Disc de blocare Oxid de aluminiu 4 inch 60 Grit Tr, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9WQG Model: 11421Crucea Ref: 2FWJ5
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
€577.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiRoll-On / Off
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinYF
CuloriMaro
Diametru disc.4"
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max13,300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxPreț
3M 11417 Disc de blocare Oxid de aluminiu 1 inch 60 Grit Coarse Tr | AF2GFU 6TH81 114171"30,000€1.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 11421 Disc de blocare Oxid de aluminiu 4 inch 60 Grit Tr, 100 buc.
€577.84 /unitate