Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1181 Bandă folie 3/4 inch x 3/4 inch cupru, 250 buc | AD6HXP 45J678

3M 1181 Bandă folie 3/4 inch x 3/4 inch cupru, 250 buc.

În stoc
Element: AD6HXP Model: 1181Crucea Ref: 45J678
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
€135.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie de protecție
Puterea de aderență35 oz / in.
AdezivAcrilic conductiv
CuloriCupru
Lungime3 / 4 "
MaterialCupru Deadsoft
Temp de performanță-40 grade până la 130 grade C
ModelaPătrat
Forța de tracțiune25 lb./in.
Grosime2.6mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS7410220000
Tara natalaNZ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1181 Bandă folie 3/4 inch x 3/4 inch cupru, 250 buc.
€135.96 /unitate