MADISON Comutatoare de nivel de lichid cu nivel reglabil


Filtru
Dimensiunea conductei: 2" , Formular de contact: SPST , Legăturile electrice: 22 ga. MTW 24 " , Max. Voltaj: 240 , Montare: Reglabil pe verticală , Funcția de comutare: selectabil , Evaluare VA: 60
StilModelLungimea tijeiMaterial corpFloat Dia.Material tulpinăLăţimeMaterialul plutitorÎnălţimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
M5602-7808-1
10.5 "316 oțel inoxidabil2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€489.08
B
M4302-7807-1
10.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N12 "150 psi€211.65
C
M5602-7808-6
70.5 "316 oțel inoxidabil2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€549.75
RFQ
D
M4302-7807-6
70.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N72 "150 psi€232.74
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?