MADISON M5602-7808-6 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HWZ 2ZY90

MADISON M5602-7808-6 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil

Articol: AC4HWZ Model: M5602-7808-6Crucea Ref: 2ZY90
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€549.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei2"
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. MTW 24 "
Float Dia.2.13 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.55
Înălţime72 "
Max. Actual0.50A
Presiune maximă200 psi
Max. Voltaj240
MontareReglabil pe verticală
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totală72 "
Lungimea tijei70.5 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului2 "NPT
Evaluare VA60
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiMaterial corpFloat Dia.Material tulpinăLăţimeMaterialul plutitorÎnălţimePresiune maximăPreț
MADISON M4302-7807-1 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N12 "150 psi€211.65
MADISON M4302-7807-6 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N72 "150 psi€192.35
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 oțel inoxidabil2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€489.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M5602-7808-6 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil
€549.75 /unitate