MADISON M4302-7807-6 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N | AC4HWX 2ZY88

MADISON M4302-7807-6 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N

Element: AC4HWX Model: M4302-7807-6Crucea Ref: 2ZY88
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€169.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpAlamă
Dimensiunea conductei2"
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. MTW 24 "
Float Dia.1.25 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitorBuna N
Gravitate specifică plutitoare0.45
Înălţime72 "
Max. Actual0.50A
Presiune maximă150 psi
Max. Voltaj240
MontareReglabil pe verticală
Temp. De funcționare Gamă221 grade F max.
Lungime totală72 "
Lungimea tijei70.5 "
Material tulpinăAlamă
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului2 "NPT
Evaluare VA60
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.113
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)214.63
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiMaterial corpFloat Dia.Material tulpinăLăţimeMaterialul plutitorÎnălţimePresiune maximăPreț
MADISON M4302-7807-1 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N12 "150 psi€211.65
MADISON M5602-7808-1 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 oțel inoxidabil2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€527.78
MADISON M5602-7808-6 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 oțel inoxidabil2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4302-7807-6 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N
€169.13 /unitate