Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M5602-7808-1 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil | AC4HWY 2ZY89

MADISON M5602-7808-1 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC4HWY Model: M5602-7808-1Crucea Ref: 2ZY89
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
€527.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei2"
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 ga. MTW 24 "
Float Dia.2.13 "
Lungimea plutitorului2.00 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.55
Înălţime12 "
Max. Actual0.50A
Presiune maximă200 psi
Max. Voltaj240
MontareReglabil pe verticală
Temp. De funcționare Gamă392 grade F max.
Lungime totală12 "
Lungimea tijei10.5 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareselectabil
Dimensiunea conexiunii rezervorului2 "NPT
Evaluare VA60
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiMaterial corpFloat Dia.Material tulpinăLăţimeMaterialul plutitorÎnălţimePresiune maximăPreț
MADISON M4302-7807-1 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N12 "150 psi€211.65
MADISON M4302-7807-6 Comutator nivel lichid 2 inch Npt selectabil Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Alamă1.25 "Alamă7"Buna N72 "150 psi€139.78
RFQ
MADISON M5602-7808-6 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil din oțel inoxidabil 316 | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 oțel inoxidabil2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M5602-7808-1 Comutator de nivel al lichidului 2 inch Npt selectabil 316 oțel inoxidabil
€527.78 /unitate