Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 12513 Cureaua de șlefuit 3.5 W x 15.5 inch Lungime Ao 30 g, 50 buc | AE6BMQ 5PHZ2

3M 12513 Cureaua de șlefuit 3.5 W x 15.5 inch Lungime Ao 30 g, 50 buc.

În stoc
Articol: AE6BMQ Model: 12513Crucea Ref: 5PHZ2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,291.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză Rayon
Greutate de sprijinJE
CuloriMaro
CalitateExtra grosier
Pietriș30
Lungime15.5 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivTip abrazivLăţimeMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePreț
3M 26533 Cureaua de șlefuit 6 inch l x 48 inch lungime Ao 24gr, 20 buc | AB9BPV 2AXY9 2653348 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășină6"PânzăXMaroExtra grosier€738.98
3M 51210 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 132 inch lungime Ao 45g, 50 buc | AB9BVJ 2AYR8 51210132 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășină2"Pânză RayonJEGriAspru€2,420.61
3M 76738 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 48 inch lungime aproximativ 36 gr, 50 buc | AB9JLR 2DJX9 7673848 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășină2"Pânză de poliesterYFPortocaliuExtra grosier€1,510.96
3M 51207 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 132 inch lungime Ao 30g, 50 buc | AB9JPJ 2DKZ6 51207132 "Oxid de aluminiuPalton închis3"PânzăXGriExtra grosier€4,168.93
3M 84302 Cureaua de șlefuit 3/4 l x 18 inch lungime aproximativ 36 g, 200 buc | AB9WPN 2FWD2 8430218 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășină3 / 4 "Pânză de poliesterYFPortocaliuExtra grosier€1,453.26
3M 51204 Cureaua de șlefuit 4 inch l x 90 inch lungime Ao 30gr, 50 buc | AC2EFE 2JEJ9 5120490 "Oxid de aluminiuPalton închis4"PânzăXGriExtra grosier€4,227.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 12513 Cureaua de șlefuit 3.5 W x 15.5 inch Lungime Ao 30 g, 50 buc.
€1,291.49 /unitate