3M 51210 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 132 inch lungime Ao 45g, 50 buc | AB9BVJ 2AYR8

3M 51210 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 132 inch lungime Ao 45g, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9BVJ Model: 51210Crucea Ref: 2AYR8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,349.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză Rayon
Greutate de sprijinJE
CuloriGri
CalitateAspru
Pietriș45
Lungime132 "
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial abrazivTip abrazivLăţimeMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePreț
3M 26533 Cureaua de șlefuit 6 inch l x 48 inch lungime Ao 24gr, 20 buc | AB9BPV 2AXY9 2653348 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășină6"PânzăXMaroExtra grosier€671.88
3M 76738 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 48 inch lungime aproximativ 36 gr, 50 buc | AB9JLR 2DJX9 7673848 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășină2"Pânză de poliesterYFPortocaliuExtra grosier€1,465.85
3M 51207 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 132 inch lungime Ao 30g, 50 buc | AB9JPJ 2DKZ6 51207132 "Oxid de aluminiuPalton închis3"PânzăXGriExtra grosier€4,075.45
3M 84302 Cureaua de șlefuit 3/4 l x 18 inch lungime aproximativ 36 g, 200 buc | AB9WPN 2FWD2 8430218 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășină3 / 4 "Pânză de poliesterYFPortocaliuExtra grosier€1,440.65
3M 51204 Cureaua de șlefuit 4 inch l x 90 inch lungime Ao 30gr, 50 buc | AC2EFE 2JEJ9 5120490 "Oxid de aluminiuPalton închis4"PânzăXGriExtra grosier€4,129.84
3M 12513 Cureaua de șlefuit 3.5 W x 15.5 inch Lungime Ao 30 g, 50 buc | AE6BMQ 5PHZ2 1251315.5 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășină3.5 "Pânză RayonJEMaroExtra grosier€1,232.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 51210 Cureaua de șlefuit 2 inch l x 132 inch lungime Ao 45g, 50 buc.
€2,349.40 /unitate