Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 1267 Bandă de folie în relief 1/2 inch argintiu, 5 buc. | AD6JAR 45J750

3M 1267 Bandă de folie în relief 1/2 inch argintiu, 5 buc

În stoc
Element: AD6JAR Model: 1267Crucea Ref: 45J750
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
€23.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie în relief
Puterea de aderență35 oz / in.
AdezivAcrilic sensibil la presiune
CuloriArgint lucios
Lungime1 / 2 "
MaterialDeadsoft Aluminiu
Temp de performanță-40 grade până la 130 grade C
ModelaPătrat
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime5mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS7607196000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 1267 Bandă de folie în relief 1/2 inch argintiu, 5 buc
€23.78 /unitate