Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 14998 Tampă manuală de șlefuit Diamond M250, 10 buc | AC2EFM 2JEM8

3M 14998 Tampă manuală de șlefuit Diamond M250, 10 buc

În stoc
Articol: AC2EFM Model: 14998Crucea Ref: 2JEM8
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
€1,005.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuire pentru mâini
Material abrazivDiamant
Tip abrazivAcoperit
CuloriVerde
FuncţieAmestecarea / debavurarea, finisarea / lustruirea
CalitateM250 microni
Pietriș60
Lungime3.75 "
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS6805305000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivCuloriFuncţieCalitatePietrișLungimePreț
3M 80100 Tampă manuală de șlefuit Diamond M20 Micron, 10 buc | AB9CCA 2BAA9 801002.25 "DiamantAcoperitAlbAmestecarea / debavurarea, finisarea / lustruireaM20 microni5003.75 "€528.72
3M 18451 Tampă manuală de șlefuit Alum. Mediu oxid, 40 buc | AB9JHD 2DHJ1 184516"Nețesut, oxid de aluminiuNon-WovenBronzaFinisare/Lustruire, Amestecare/Debavurare, Adezivi, Acoperiri, Îndepărtarea coroziunii de etanșareMediu1209"€344.10
3M 81895 Tampă manuală de șlefuit Diamond M10 Micron, 10 buc | AB9JJF 2DHZ1 818952.25 "DiamantAcoperitAlbastruAmestecarea / debavurarea, finisarea / lustruireaM10 microni8003.75 "€531.08
3M 80099 Tampă manuală de șlefuit Diamond M40 Micron, 10 buc | AB9JMN 2DKG4 800992.25 "DiamantAcoperitGalbenAmestecarea / debavurarea, finisarea / lustruireaM40 microni3203.75 "€543.87
3M 17637 Tampă manuală de șlefuit Alum.silicate Sf, 60 buc | AB9JNX 2DKV6 176376"Non-țesut, silicat de aluminiuNon-WovenAlbCuratare usoara, curatare si finisareSuper fin25009"€231.42
3M 10115 Tampă de șlefuit din lână neagră grosieră, 18 buc | AB9JPZ 2DLF2 101152"Lână din oțel sintetic-Negru-Aspru34"€178.44
3M 10116 Tampă de șlefuit din lână neagră medie, 18 buc | AB9JQD 2DLF7 101162"Lână din oțel sintetic-Negru-Mediu24"€159.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 14998 Tampă manuală de șlefuit Diamond M250, 10 buc
€1,005.07 /unitate