Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2-36-5153 Bandă de pânză 2 x 36 Yard 6.8 Mil Brown Light | AA6WRD 15C951

3M 2-36-5153 Bandă de pânză 2 x 36 yarzi 6.8 mil maro deschis

În stoc
Articol: AA6WRD Model: 2-36-5153Crucea Ref: 15C951

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€944.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pânză acoperită cu PTFE
Puterea de aderență35 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriMaro deschis
Lungime36 de ani.
MaterialFibră de sticlă impregnată cu PTFE
Temp de performanță-100 grade până la 400 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune150 lb./in.
Grosime6.8mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriLungimeForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
3M 5151 Bandă de pânză 1/2 x 5 yd 4.5 Mil Maro deschis | AA6VTU 15C404 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.1 / 2 "€36.68
3M 5151 Bandă de pânză 12 x 5 curți 4.5 mil Maro deschis | AA6VTV 15C405 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.12 "€653.93
3M 5151 Bandă de pânză 1 x 5 curți 4.5 mil Maro deschis | AA6VTW 15C406 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.1"€70.28
3M 5151 Bandă de pânză 2 x 5 curți 4.5 mil Maro deschis | AA6VTX 15C407 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.2"€129.35
3M 5151 Bandă de pânză 3/4 x 5 yd 4.5 Mil Maro deschis | AA6VTY 15C408 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.3 / 4 "€49.96
3M 5151 Bandă de pânză 3 x 5 curți 4.5 mil Maro deschis | AA6VTZ 15C409 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.3"€193.12
3M 5151 Bandă de pânză 6 x 5 curți 4.5 mil Maro deschis | AA6VUA 15C410 515130 oz / in.Maro deschis5 de ani.100 lb./in.4.5mil.6"€385.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2-36-5153 Bandă de pânză 2 x 36 yarzi 6.8 mil maro deschis
€944.68 /unitate