Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 21799 Rolă de disc fără gaură 5 inch 80 g oxid de aluminiu, 4 buc | AB9BPY 2AXZ7

3M 21799 Rolă de disc fără orificiu 5 inch 80 g oxid de aluminiu, 4 buc.

În stoc
Element: AB9BPY Model: 21799Crucea Ref: 2AXZ7
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
€819.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinF
CuloriAur
Diametru disc.5"
Discuri pe rolă100
CalitateMediu
Pietriș80
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8015
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.PietrișDesignul orificiului de vidPreț
3M 21761 rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch 80 g oxid de aluminiu, 4 buc | AB9BXT 2AZJ2 21761Palton deschis, lipit cu rășinăPânzăXMaro6"80Fără gaură€1,769.70
3M 20887 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch P80g, 250 buc | AB9BYM 2AZU3 20887Palton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro5"80Fără gaură€712.15
3M 00051131025998 Rolă de disc Psa fără orificiu 2-3/4 inch P80g, 10 buc | AB9BYT 2AZX3 00051131025998Deschideți hainaHârtieAAur2.75 "80Fără gaură€1,757.30
3M 01363 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch P80g, 4 buc | AB9BYZ 2AZY4 01363Coat deschis, stearatFilm2 mieAur6"80Fără gaură€1,339.42
3M 21786 Rolă de disc Psa fără orificiu 8 inch 100 g, 4 buc | AB9JLY 2DKA9 21786Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur8"100Fără gaură€1,103.54
3M 21798 Psa Disc Rolă fără orificii 5 inch 100 g, 4 buc | AB9WMD 2FVD5 21798Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur5"100Fără gaură€916.83
3M 14721 Psa Disc Roll 6 orificii 6 inch 80g oxid de aluminiu, 4 buc | AB9WMK 2FVF2 14721Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur6"80Gura 6€1,381.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 21799 Rolă de disc fără orificiu 5 inch 80 g oxid de aluminiu, 4 buc.
€819.13 /unitate